Referenties
Piab:0111791
Rubix:05151173
Fabrikant:0111791



Technische samenvatting
| Materiaal | polyurethaan (pu) - duraflex® |
|---|---|
| Diameter | 40 mm |
| Vorm | rond |
Documenten
Productdetails : PIAB ZUIGNAP MET ADAPTER BL40-3P - 0111791
Zuignap BL30-3P Polyurethaan 30/70, G3/8" mannelijk
Sterke punten
High-flow fitting voor een hoge initiële vacuümstroom die nodig is voor het hanteren van plastic zakken
Geschikt voor niveau-aanpassing en oneffen oppervlakken
Dubbele hardheid voor sterkte en stabiliteit in combinatie met zachtheid en flexibiliteit.
DURAFLEX®-materiaal heeft de elasticiteit van rubber in combinatie met de slijtvastheid van polyurethaan
Het DURAFLEX®-materiaal laat geen sporen achter
Geschikt voor niveau-aanpassing en oneffen oppervlakken
Dubbele hardheid voor sterkte en stabiliteit in combinatie met zachtheid en flexibiliteit.
DURAFLEX®-materiaal heeft de elasticiteit van rubber in combinatie met de slijtvastheid van polyurethaan
Het DURAFLEX®-materiaal laat geen sporen achter
Toepassingen
Zakverwerking
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | polyurethaan (pu) - duraflex® |
| Diameter | 40 mm |
| Vorm | rond |
| Type | piab zuignap met adapter bl40-3p (0111791) |
| Minimale temperatuur | 10 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,41 excl. BTW
/ stuk
€ 74,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen