Referenties
Piab:S.BX52P3060.NT38M.55
Rubix:A0815261
Fabrikant:9908596



Documenten
Productdetails : PIAB S.BX52P3060.NT38M.55 9908596
Zuignap BX10P Polyurethaan 30/60
Sterke punten
Geschikt voor waterpas stellen en voor oneffen en poreuze oppervlakken zoals karton, enz.
In de tweekleurige zuignap zijn de balg en de afdichtlip van verschillende hardheid, waardoor de zuignap sterk en stabiel is en tegelijkertijd zacht en flexibel
DURAFLEX® zuignappen vervaardigd van een speciaal ontwikkeld materiaal dat de elasticiteit van rubber en de slijtvastheid van polyurethaan bezit
Het materiaal DURAFLEX® is merkloos.
In de tweekleurige zuignap zijn de balg en de afdichtlip van verschillende hardheid, waardoor de zuignap sterk en stabiel is en tegelijkertijd zacht en flexibel
DURAFLEX® zuignappen vervaardigd van een speciaal ontwikkeld materiaal dat de elasticiteit van rubber en de slijtvastheid van polyurethaan bezit
Het materiaal DURAFLEX® is merkloos.
Toepassingen
Merkvrij, Plastic spuitgietonderdelen, Droog plaatstaal, Golfkarton / karton
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | polyurethaan (pu) |
| Diameter | 53 mm |
| Vorm | rond |
| Type | piab s.bx52p3060.nt38m.55 9908596 |
| Minimale temperatuur | 10 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,86 excl. BTW
/ stuk
€ 89,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen