Referenties
Piab:0101146
Rubix:A0080568
Fabrikant:0101146



Documenten
Productdetails : PIAB ZUIGNAP U30 TWO 32 0101146
Universele/vlakke zuignap van Nitril-PVC voor het hanteren van objecten met vlakke of licht gebogen oppervlakken.
Sterke punten
-Geschikt voor voorwerpen met vlakke of licht gebogen oppervlakken
Ook gebruikt voor holle voorwerpen
Ook gebruikt voor holle voorwerpen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | nitril-pvc (npv) |
| Diameter | 32 mm |
| Vorm | rond |
| Type | piab zuignap u30.30 ø32 0101146 |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 90 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,83 excl. BTW
/ stuk
€ 13,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen