PIAB ZUIGNAP BX25P INCL. FILTER - 0109312

Zuignap

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Piab:0109312
Rubix:05151123
Fabrikant:0109312
PIAB ZUIGNAP BX25P INCL. FILTER - 0109312

Technische samenvatting

Materiaalpolyurethaan
Diameter25 mm
Vormrond
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PIAB ZUIGNAP BX25P INCL. FILTER - 0109312


Zuignap BX10P Polyurethaan 30/60

Sterke punten

Geschikt voor waterpas stellen en voor oneffen en poreuze oppervlakken zoals karton, enz.
In de tweekleurige zuignap zijn de balg en de afdichtlip van verschillende hardheid, waardoor de zuignap sterk en stabiel is en tegelijkertijd zacht en flexibel
DURAFLEX® zuignappen vervaardigd van een speciaal ontwikkeld materiaal dat de elasticiteit van rubber en de slijtvastheid van polyurethaan bezit
Het materiaal DURAFLEX® is merkloos.

Toepassingen

Merkvrij, Plastic spuitgietonderdelen, Droog plaatstaal, Golfkarton / karton

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalpolyurethaan
Diameter25 mm
Vormrond
Typezuignap
40,64 excl. BTW
/ stuk
49,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen