PIAB ZUIGNAP BX10P PU60S DIA10, 0122966

Zuignap

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Piab:0122966
Rubix:A0080375
Fabrikant:0122966
PIAB ZUIGNAP BX10P PU60S DIA10, 0122966

Technische samenvatting

Materiaalpolyurethaan
Diameter10 mm
Vormrond
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PIAB ZUIGNAP BX10P PU60S DIA10, 0122966


Zuignap BX10P Polyurethaan 30/60

Sterke punten

Geschikt voor waterpas stellen en voor oneffen en poreuze oppervlakken zoals karton, enz.
In de tweekleurige zuignap zijn de balg en de afdichtlip van verschillende hardheid, waardoor de zuignap sterk en stabiel is en tegelijkertijd zacht en flexibel
DURAFLEX® zuignappen vervaardigd van een speciaal ontwikkeld materiaal dat de elasticiteit van rubber en de slijtvastheid van polyurethaan bezit
Het materiaal DURAFLEX® is merkloos.

Toepassingen

Merkvrij, Plastic spuitgietonderdelen, Droog plaatstaal, Golfkarton / karton

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalpolyurethaan
Diameter10 mm
Vormrond
Typezuignap
13,92 excl. BTW
/ stuk
16,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen