PIAB ZUIGNAP BL20-2 FDA/FCM SI/50SH 20-FDA, 0200412

Zuignap

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Piab:0200412
Rubix:A0080140
Fabrikant:0200412
PIAB ZUIGNAP BL20-2 FDA/FCM SI/50SH 20-FDA, 0200412

Technische samenvatting

Materiaalsiliconen (sil)
Diameter20 mm
Vormrond
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PIAB ZUIGNAP BL20-2 FDA/FCM SI/50SH 20-FDA, 0200412


Het materiaal is goedgekeurd door de FDA (FDA 21 CFR 177. 2600. ) en voldoet aan de EU-verordening EU 1935/2004. De cup is transparant zonder toevoeging van pigmenten. Niet geschikt voor gebruik bij hoge vacuümniveaus. Kan worden uitgerust met versterkingsringen van polyamide voor extra stabiliteit. Kan worden gebruikt bij een breed temperatuurbereik.

Sterke punten

•Het siliconenmateriaal voldoet aan FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004
Geschikt voor niveau-aanpassing
Hefbeweging om kleine en dunne voorwerpen te scheiden
Minder geschikt wanneer de hefkracht parallel is aan het oppervlak van het voorwerp

Toepassingen

Zakverwerking; materialen die in contact komen met levensmiddelen (FDA & EU); niet detecteerbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalsiliconen (sil)
Diameter20 mm
Vormrond
Typezuignap
20,84 excl. BTW
/ stuk
25,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen