Referenties
Festo:OGVM-60X125-SV-N-G14F
Rubix:05117493
Fabrikant:8073857
EAN:4052568300975

Productdetails : FESTO VACUUMZUIGER OGVM-60X125-SV-N-G14F 8073857
OGVM-60X125-SV-N-G14F Vacuümzuiger
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | nbr |
| Diameter | 125 mm |
| Vorm | ovaal |
| Type | ogvm-60x125-sv-n-g14f 8073857 |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,77 excl. BTW
/ stuk
€ 45,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen