SMC ZUIGNAP ZPT2004US-B5

ZUIGNAP

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ZPT2004US-B5
Rubix:A0726920
Fabrikant:ZPT2004US-B5
SMC ZUIGNAP ZPT2004US-B5

Technische samenvatting

Materiaalsiliconenrubber
Diameter4 mm
Vormovaal
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGNAP ZPT2004US-B5


Op maat gemaakt voor lange en smalle werkstukken met beperkingen van het adsorptieoppervlak
Ontwikkeld voor lange en smalle werkstukken met een beperkt opnameoppervlak

Sterke punten

Padmaten: 2x4, 3.5x7, 4x10 mmVormen: Ovaal type
  • Materialen: Fluorrubber, Geleidend NBR, Geleidend Siliconenrubber, NBR, Siliconenrubber, UrethaanrubberOpties: Mannelijke en vrouwelijke schroefdraad Verticale vacuuminlaat.
  • Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Materiaalsiliconenrubber
    Diameter4 mm
    Vormovaal
    Typesmc zuignap zpt2004us-b5
    Maximumtemperatuur200 °C
    6,51 excl. BTW
    / stuk
    7,88 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 30 dagen