Referenties
SMC:ZPT40FN-B5-A14
Rubix:05282445
Fabrikant:ZPT40FN-B5-A14

Documenten
Productdetails : SMC ZUIGNAP ZPT40FN-B5-A14
For the adsorption of general workpieces
Voor de handling van uiteenlopende werkstukken
Sterke punten
Pad Sizes: Ø 10 - Ø 50 mm
Shapes: Flat Type
Materials: Fluoro Rubber, Conductive NBR, Conductive Silicone Rubber
Options: Male Thread Vertical Vacuum Inlet with Ball Joint.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 40 mm |
| Type | smc zuignap zpt40fn-b5-a14 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,30 excl. BTW
/ stuk
€ 71,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen