Referenties
Piab:0112641
Rubix:A0080276
Fabrikant:0112641



Technische samenvatting
| Materiaal | polyurethaan (pu) / duraflex® (pu30/pu70) |
|---|---|
| Diameter | 50 mm |
| Vorm | rond |
Documenten
Productdetails : PIAB ZUIGNAP BL50-3P PU/PA 50, 0112641
Deze zuignap is speciaal ontworpen voor het hanteren van plastic zakken. De unieke zuignapfitting zorgt voor de hoge initiële stroming die nodig is voor een stevige grip. De zuignap met dubbele hardheid biedt betere afdichtingsmogelijkheden en een stabielere en veiligere hantering.
Sterke punten
•Fitting met hoge doorstroming voor een hoge initiële vacuümdoorstroming die nodig is voor het hanteren van plastic zakken
Geschikt voor niveauregeling en oneffen oppervlakken
Dubbele hardheid voor sterkte en stabiliteit in combinatie met zachtheid en flexibiliteit.
DURAFLEX®-materiaal combineert de elasticiteit van rubber met de slijtvastheid van polyurethaan
Het DURAFLEX®-materiaal laat geen sporen achter
Geschikt voor niveauregeling en oneffen oppervlakken
Dubbele hardheid voor sterkte en stabiliteit in combinatie met zachtheid en flexibiliteit.
DURAFLEX®-materiaal combineert de elasticiteit van rubber met de slijtvastheid van polyurethaan
Het DURAFLEX®-materiaal laat geen sporen achter
Toepassingen
Bags, sacks and bundles;Bag and pouch handling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | polyurethaan (pu) / duraflex® (pu30/pu70) |
| Diameter | 50 mm |
| Vorm | rond |
| Type | piab zuignap bl50-3p pu/pa 50, 0112641 |
| Minimale temperatuur | 10 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,33 excl. BTW
/ stuk
€ 68,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen