Referenties
Piab:3150035P
Rubix:A0815842
Fabrikant:3150035P



Documenten
Productdetails : PIAB SUCTION CUP B110.30.W 3150035P
Zuignap B50 Nitril-PVC, 1/8" NPSF vrouwelijk, met gaasfilter
Sterke punten
Geschikt voor niveau-aanpassing. Meerdere korte balgen in één hefinrichting kunnen voorwerpen met hoogteverschillen en verschillende vormen hanteren, bijvoorbeeld reliëfplaten of golfplaten
De hefbeweging kan worden gebruikt om kleine en dunne voorwerpen te scheiden
Alleen lichte voorwerpen mogen worden gehanteerd wanneer de hefkracht evenwijdig is aan het oppervlak van het voorwerp, om een goede precisie en een veilige hefbeweging te verkrijgen.
De hefbeweging kan worden gebruikt om kleine en dunne voorwerpen te scheiden
Alleen lichte voorwerpen mogen worden gehanteerd wanneer de hefkracht evenwijdig is aan het oppervlak van het voorwerp, om een goede precisie en een veilige hefbeweging te verkrijgen.
Toepassingen
Plastic spuitgegoten onderdelen, Droog plaatwerk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | nitrile-pvc (npv) |
| Diameter | 110 mm |
| Vorm | balg |
| Type | piab suction cup b110.30.w 3150035p |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 90 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,35 excl. BTW
/ stuk
€ 82,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen