Referenties
Piab:0200254
Rubix:A0079644
Fabrikant:0200254



Documenten
Productdetails : PIAB ZUIGNAP U4 SI/50SH 5-FDA, 0200254
The material is approved by FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) and meets EU's regulation EU 1935/2004. This cup is transparent with no addition of pigments. For handling objects with flat or slightly curved surfaces.
Zuignap U4 van Piab in transparant siliconen (FCM) materiaal dat voldoet aan FDA 21 CFR 177.2600 en EU 1935/2004. Geschikt voor platte, licht gebogen en holle objecten.
Sterke punten
The silicone material complies with FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
Suitable for objects with flat or slightly curved surfaces.
Also used for concave objects.
Toepassingen
Direct food contact
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | silicone (sil) |
| Diameter | 4 mm |
| Vorm | rond |
| Type | piab zuignap u4 siliconen fcm si/50sh a, fda 21 cfr 177.2600, eu 1935/2004, 0200254 |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,25 excl. BTW
/ stuk
€ 7,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen