Referenties
Piab:0200258
Rubix:A0080193
Fabrikant:0200258



Technische samenvatting
| Materiaal | silicone (sil fda) 50° shore a |
|---|---|
| Diameter | 15 mm |
| Vorm | rond |
Documenten
Productdetails : PIAB ZUIGNAP U15 SI/50SH 16.5-FDA, 0200258
The material is approved by FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) and meets EU's regulation EU 1935/2004. This cup is transparent with no addition of pigments. For handling objects with flat or slightly curved surfaces.
Piab zuignap U15 Silicone FCM (FDA) met Ø15 mm ronde vorm. Transparant siliconen ontwerp voor vlakke, licht gebogen en ook holle objecten.
Sterke punten
The silicone material complies with FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
Suitable for objects with flat or slightly curved surfaces.
Also used for concave objects.
Toepassingen
Direct food contact
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | silicone (sil fda) 50° shore a |
| Diameter | 15 mm |
| Vorm | rond |
| Type | piab zuignap u15 silicone fcm (fda), 0200258 |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,32 excl. BTW
/ stuk
€ 11,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen