Referenties
Piab:9906868
Rubix:A0815754
Fabrikant:9906868



Documenten
Productdetails : PIAB S.U20HN50.MM5F.52 9906868
Universal/flat suction cup in HNBR for handling objects with flat or slightly curved surfaces.
Piab zuignap U20 HNBR Ø20 mm voor vacuümtransport van vlakke, licht gebogen én holle onderdelen. Met M5-vrouw en dubbele flowregelklep voor gecontroleerd zuigen.
Sterke punten
Suitable for objects with flat or slightly curved surfaces.
Also used for concave objects.
Mark free handling
Can be used in a wide temperature range
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | hnbr |
| Diameter | 20 mm |
| Vorm | rond |
| Type | piab s.u20hn50.mm5f.52 9906868 |
| Maximumtemperatuur | 140 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,36 excl. BTW
/ stuk
€ 47,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen