Referenties
Piab:9906871
Rubix:A0815753
Fabrikant:9906871



Technische samenvatting
| Materiaal | hnbr (gehydrogeneerd nitrilrubber) / 50 shore a |
|---|---|
| Diameter | 22 mm |
| Vorm | rond |
Documenten
Productdetails : PIAB S.U20HN50.G18MMM5F.00 9906871
Universal/flat suction cup in HNBR for handling objects with flat or slightly curved surfaces.
Universele Piab zuigcup U20 in HNBR (50 Shore A) met ronde vorm. Geschikt voor vlakke, licht gebogen en holle oppervlakken. -30 tot 140 °C.
Sterke punten
Suitable for objects with flat or slightly curved surfaces.
Also used for concave objects.
Mark free handling
Can be used in a wide temperature range
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | hnbr (gehydrogeneerd nitrilrubber) / 50 shore a |
| Diameter | 22 mm |
| Vorm | rond |
| Type | piab s.u20hn50.g18mmm5f.00 9906871 |
| Maximumtemperatuur | 140 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,80 excl. BTW
/ stuk
€ 28,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen