Referenties
Piab:9906873
Rubix:A0815751
Fabrikant:9906873



Documenten
Productdetails : PIAB S.U20HN50.NT18M.01 9906873
Universal/flat suction cup in HNBR for handling objects with flat or slightly curved surfaces.
Piab U20 zuignap in HNBR (50° Shore A) met filtersieb voor vlak/licht gebogen en concave oppervlakken. Ø20 mm, -30..140 °C.
Sterke punten
Suitable for objects with flat or slightly curved surfaces.
Also used for concave objects.
Mark free handling
Can be used in a wide temperature range
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | hnbr 50° shore a |
| Diameter | 20 mm |
| Vorm | rond |
| Type | piab s.u20hn50.nt18m.01 9906873 |
| Maximumtemperatuur | 140 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,12 excl. BTW
/ stuk
€ 29,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen