Referenties
Piab:9906874
Rubix:A0815749
Fabrikant:9906874



Documenten
Productdetails : PIAB S.U20HN50.NT18M.54 9906874
Universal/flat suction cup in HNBR for handling objects with flat or slightly curved surfaces.
Ventouse plate voor objecten met vlakke of licht gebogen oppervlakken, ook geschikt voor holle objecten. HNBR-uitvoering met 1/8" NPT-aansluiting (met zeef en dubbele debietregeling).
Sterke punten
Suitable for objects with flat or slightly curved surfaces.
Also used for concave objects.
Mark free handling
Can be used in a wide temperature range
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | hnbr |
| Diameter | 20 mm |
| Vorm | plat |
| Type | piab s.u20hn50.nt18m.54 9906874 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,69 excl. BTW
/ stuk
€ 48,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen