Referenties
Piab:9909616
Rubix:A0816339
Fabrikant:9909616



Documenten
Productdetails : PIAB S.BL50-2SF50.G14M.01 9909616
Het materiaal is goedgekeurd door de FDA (FDA 21 CFR 177. 2600. ) en voldoet aan de EU-verordening EU 1935/2004. De cup is transparant zonder toevoeging van pigmenten. Niet geschikt voor gebruik bij hoge vacuümniveaus. Kan worden uitgerust met versterkingsringen van polyamide voor extra stabiliteit. Kan worden gebruikt bij een breed temperatuurbereik.
Sterke punten
•Het siliconenmateriaal voldoet aan FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004
Geschikt voor niveau-aanpassing
Hefbeweging om kleine en dunne voorwerpen te scheiden
Minder geschikt wanneer de hefkracht parallel is aan het oppervlak van het voorwerp
Geschikt voor niveau-aanpassing
Hefbeweging om kleine en dunne voorwerpen te scheiden
Minder geschikt wanneer de hefkracht parallel is aan het oppervlak van het voorwerp
Toepassingen
Zakverwerking; materialen die in contact komen met levensmiddelen (FDA & EU); niet detecteerbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | silicone (sil) |
| Diameter | 50 mm |
| Vorm | rond |
| Type | piab s.bl50-2sf50.g14m.01 9909616 |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,80 excl. BTW
/ stuk
€ 75,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen