Referenties
Piab:9909715
Rubix:A0815632
Fabrikant:9909715



Technische samenvatting
| Materiaal | silicone (sil, fda); geschikt voor voedingscontact (fda 21 cfr 177.2600 & eu 1935/2004) |
|---|---|
| Diameter | 30 mm |
| Vorm | diep |
Documenten
Productdetails : PIAB S.D30-2SF50.G18MMM5F.01 9909715
The material is approved by FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) and meets EU's regulation EU 1935/2004. The cup is transparent with no addition of pigments. Used for curved and irregular surfaces. Can lift even over corners and edges. Not suitable for use on flat surfaces.
Diepe ronde zuignap Piab D30-2 van transparant silicone (FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004) met mesh filter. Voor kromme en onregelmatige oppervlakken, ook over hoeken en randen.
Sterke punten
The silicone material complies with FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004
Suitable for objects with curved or irregular surfaces.
Grips around corners and edges.
Toepassingen
Direct food contact
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | silicone (sil, fda); geschikt voor voedingscontact (fda 21 cfr 177.2600 & eu 1935/2004) |
| Diameter | 30 mm |
| Vorm | diep |
| Type | piab s.d30-2sf50.g18mmm5f.01 (9909715) – d30-2 siliconen zuignap met zeef-/meshfilter, g1/8 male & m5 female |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,04 excl. BTW
/ stuk
€ 36,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen