Referenties
Piab:9909717
Rubix:A0079833
Fabrikant:9909717



Documenten
Productdetails : PIAB ZUIGNAP MET ADAPTER U20 SI/AL 20-1/8, 9909717
The material is approved by FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) and meets EU's regulation EU 1935/2004. This cup is transparent with no addition of pigments. For handling objects with flat or slightly curved surfaces.
Piab zuignap met adapter U20 (silicone FCM) Ø20 mm met zeefilter. FDA/EU compliant voor vlak tot licht gebogen (ook concave) producten, –40…200 °C.
Sterke punten
The silicone material complies with FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
Suitable for objects with flat or slightly curved surfaces.
Also used for concave objects.
Toepassingen
Direct food contact
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | silicone (sil) |
| Diameter | 20 mm |
| Vorm | rond |
| Type | piab zuignap met adapter u20 si/al 20-1/8, 9909717 |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,33 excl. BTW
/ stuk
€ 30,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen