Referenties
Piab:9909726
Rubix:A0815625
Fabrikant:9909726



Documenten
Productdetails : PIAB S.U50-2SF50.NS18F.01 9909726
The material is approved by FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) and meets EU's regulation EU 1935/2004. This cup is transparent with no addition of pigments. For handling objects with flat or slightly curved surfaces.
Piab zuigbeker U50-2 van siliconen (FCM) met filterzeef voor het vastpakken van platte, licht gebogen en holle objecten. FDA/EU food-contact.
Sterke punten
The silicone material complies with FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
Suitable for objects with flat or slightly curved surfaces.
Also used for concave objects.
Toepassingen
Direct food contact
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | silicone (sil) |
| Diameter | 51,4 mm |
| Vorm | rond |
| Type | piab s.u50-2sf50.ns18f.01 9909726 |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,06 excl. BTW
/ stuk
€ 41,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen