Referenties
Piab:9909750
Rubix:A0814758
Fabrikant:9909750



Documenten
Productdetails : PIAB S.D20-2SF50.NT18M.01 9909750
The material is approved by FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) and meets EU's regulation EU 1935/2004. The cup is transparent with no addition of pigments. Used for curved and irregular surfaces. Can lift even over corners and edges. Not suitable for use on flat surfaces.
Diepe ronde zuignap van transparant silicone (SIL/FCM) met zeef en NPT 1/8 aansluiting. Voor gebogen en onregelmatige oppervlakken; -40 tot 200°C.
Sterke punten
The silicone material complies with FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004
Suitable for objects with curved or irregular surfaces.
Grips around corners and edges.
Toepassingen
Direct food contact
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | silicone (sil) |
| Diameter | 20 mm |
| Vorm | rond |
| Type | piab s.d20-2sf50.nt18m.01 9909750 |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,02 excl. BTW
/ stuk
€ 32,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen