PIAB S.D30-2SF50.NT18M.01 9909751

Zuignap

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Piab:9909751
Rubix:A0814755
Fabrikant:9909751
PIAB S.D30-2SF50.NT18M.01 9909751

Technische samenvatting

Materiaalsilicone (fcm)
Diameter30 mm
Vormdiep
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PIAB S.D30-2SF50.NT18M.01 9909751


The material is approved by FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) and meets EU's regulation EU 1935/2004. The cup is transparent with no addition of pigments. Used for curved and irregular surfaces. Can lift even over corners and edges. Not suitable for use on flat surfaces.
Diepe zuignap Piab 9909751 (D30-2) van Silicone FCM met gaasfilter. Geschikt voor gebogen en onregelmatige oppervlakken; grijpt langs hoeken en randen.

Sterke punten

The silicone material complies with FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004 Suitable for objects with curved or irregular surfaces. Grips around corners and edges.

Toepassingen

Direct food contact

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalsilicone (fcm)
Diameter30 mm
Vormdiep
Typepiab s.d30-2sf50.nt18m.01 9909751
30,04 excl. BTW
/ stuk
36,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen