PIAB S.U30SF50.NT18M.01 9909753

Zuignap

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Piab:9909753
Rubix:A0814756
Fabrikant:9909753
PIAB S.U30SF50.NT18M.01 9909753

Technische samenvatting

Materiaalsilicone (sil)
Diameter30 mm
Vormrond
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PIAB S.U30SF50.NT18M.01 9909753


The material is approved by FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) and meets EU's regulation EU 1935/2004. This cup is transparent with no addition of pigments. For handling objects with flat or slightly curved surfaces.
Transparante siliconen zuigbeker (SIL) van Piab met food-contact eigenschappen (FDA/EU) voor vlakke of licht gebogen en concaaf te hanteren onderdelen.

Sterke punten

The silicone material complies with FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004. Suitable for objects with flat or slightly curved surfaces. Also used for concave objects.

Toepassingen

Direct food contact

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalsilicone (sil)
Diameter30 mm
Vormrond
Typepiab s.u30sf50.nt18m.01 9909753
Maximumtemperatuur200 °C
27,32 excl. BTW
/ stuk
33,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen