Referenties
Piab:0101408
Rubix:A0812083
Fabrikant:0101408



Documenten
Productdetails : PIAB S.U30NP50.NT18M.01 0101408
Universele/vlakke zuignap van Nitril-PVC voor het hanteren van objecten met vlakke of licht gebogen oppervlakken.
Sterke punten
-Geschikt voor voorwerpen met vlakke of licht gebogen oppervlakken
Ook gebruikt voor holle voorwerpen
Ook gebruikt voor holle voorwerpen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | nitril-pvc (npv) |
| Diameter | 30 mm |
| Vorm | rond |
| Type | piab s.u30np50.nt18m.01 0101408 |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 90 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,19 excl. BTW
/ stuk
€ 29,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen