Referenties
Piab:0101411
Rubix:05151184
Fabrikant:0101411



Documenten
Productdetails : PIAB ZUIGNAP MET ADAPTER U30 - 0101411
Universele/vlakke zuignap van Nitril-PVC voor het hanteren van objecten met vlakke of licht gebogen oppervlakken.
Sterke punten
-Geschikt voor voorwerpen met vlakke of licht gebogen oppervlakken
Ook gebruikt voor holle voorwerpen
Ook gebruikt voor holle voorwerpen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | nitril-pvc (npv) |
| Diameter | 30 mm |
| Vorm | rond |
| Type | piab zuignap met adapter u30 - 0101411 |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 90 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,19 excl. BTW
/ stuk
€ 29,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen