Referenties
Piab:0101627
Rubix:A0816613
Fabrikant:0101627



Documenten
Productdetails : PIAB S.U40-2NP50.G38M.54 0101627
Universele/vlakke zuignap van Nitril-PVC voor het hanteren van objecten met vlakke of licht gebogen oppervlakken.
Sterke punten
-Geschikt voor voorwerpen met vlakke of licht gebogen oppervlakken
Ook gebruikt voor holle voorwerpen
Ook gebruikt voor holle voorwerpen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | nitril-pvc (npv), zwart |
| Diameter | 40 mm |
| Vorm | plat |
| Type | s.u40-2np50.g38m.54 0101627 |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 90 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,19 excl. BTW
/ stuk
€ 55,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen