Referenties
Piab:0101823
Rubix:05150112
Fabrikant:0101823



Documenten
Productdetails : PIAB ZUIGNAP U50-2 50 MM NBR 0101823
Universele/vlakke zuignap van Nitril-PVC voor het hanteren van objecten met vlakke of licht gebogen oppervlakken.
Sterke punten
-Geschikt voor voorwerpen met vlakke of licht gebogen oppervlakken
Ook gebruikt voor holle voorwerpen
Ook gebruikt voor holle voorwerpen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | nitrile-pvc (npv) |
| Diameter | 50 mm |
| Vorm | rond |
| Type | piab zuignap u50-2 50 mm nitril-pvc (npv) met filtersieb 0101823 |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 90 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,44 excl. BTW
/ stuk
€ 35,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen