PIAB ZUIGNAP BX52P INCL.NIPPEL+DFCV PU30/60S 52-3/8 0106741
Zuignap
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Piab:0106741
Rubix:A0080362
Fabrikant:0106741



Documenten
Productdetails : PIAB ZUIGNAP BX52P INCL.NIPPEL+DFCV PU30/60S 52-3/8 0106741
Zuignap BX10P Polyurethaan 30/60
Sterke punten
Geschikt voor waterpas stellen en voor oneffen en poreuze oppervlakken zoals karton, enz.
In de tweekleurige zuignap zijn de balg en de afdichtlip van verschillende hardheid, waardoor de zuignap sterk en stabiel is en tegelijkertijd zacht en flexibel
DURAFLEX® zuignappen vervaardigd van een speciaal ontwikkeld materiaal dat de elasticiteit van rubber en de slijtvastheid van polyurethaan bezit
Het materiaal DURAFLEX® is merkloos.
In de tweekleurige zuignap zijn de balg en de afdichtlip van verschillende hardheid, waardoor de zuignap sterk en stabiel is en tegelijkertijd zacht en flexibel
DURAFLEX® zuignappen vervaardigd van een speciaal ontwikkeld materiaal dat de elasticiteit van rubber en de slijtvastheid van polyurethaan bezit
Het materiaal DURAFLEX® is merkloos.
Toepassingen
Merkvrij, Plastic spuitgietonderdelen, Droog plaatstaal, Golfkarton / karton
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | polyurethaan (pu) |
| Diameter | 52 mm |
| Vorm | rond |
| Type | piab zuignap bx52p polyurethaan 30/60 met filter, g3/8' mannelijke aansluiting en dubbelstroomregelventiel, 52-3/8 (0106741) |
| Minimale temperatuur | 10 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 89,45 excl. BTW
/ stuk
€ 108,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen