PIAB ZUIGNAP MET ADAPTER BX75 PU-AL 77.5-1/4', 0201073
Zuignap
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Piab:0201073
Rubix:A0080062
Fabrikant:0201073



Technische samenvatting
| Materiaal | polyurethaan (pu) / adapter: aluminium (al) |
|---|---|
| Diameter | 77,5 mm |
| Vorm | rond |
Documenten
Productdetails : PIAB ZUIGNAP MET ADAPTER BX75 PU-AL 77.5-1/4', 0201073
Zuignap BX10P Polyurethaan 30/60
Sterke punten
Geschikt voor waterpas stellen en voor oneffen en poreuze oppervlakken zoals karton, enz.
In de tweekleurige zuignap zijn de balg en de afdichtlip van verschillende hardheid, waardoor de zuignap sterk en stabiel is en tegelijkertijd zacht en flexibel
DURAFLEX® zuignappen vervaardigd van een speciaal ontwikkeld materiaal dat de elasticiteit van rubber en de slijtvastheid van polyurethaan bezit
Het materiaal DURAFLEX® is merkloos.
In de tweekleurige zuignap zijn de balg en de afdichtlip van verschillende hardheid, waardoor de zuignap sterk en stabiel is en tegelijkertijd zacht en flexibel
DURAFLEX® zuignappen vervaardigd van een speciaal ontwikkeld materiaal dat de elasticiteit van rubber en de slijtvastheid van polyurethaan bezit
Het materiaal DURAFLEX® is merkloos.
Toepassingen
Merkvrij, Plastic spuitgietonderdelen, Droog plaatstaal, Golfkarton / karton
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | polyurethaan (pu) / adapter: aluminium (al) |
| Diameter | 77,5 mm |
| Vorm | rond |
| Type | piab zuignap bx75p polyurethaan 30/60 met filter, adapter g1/4' (man), 0201073 |
| Minimale temperatuur | 10 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 108,14 excl. BTW
/ stuk
€ 130,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen