PIAB ZUIGNAP MET ADAPTER BX75 PU-AL 77.5-1/4', 0201074
Zuignap
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Piab:0201074
Rubix:A0080061
Fabrikant:0201074



Technische samenvatting
| Materiaal | polyurethaan (pu) / aluminium (adapter) |
|---|---|
| Diameter | 75 mm |
| Vorm | rond |
Documenten
Productdetails : PIAB ZUIGNAP MET ADAPTER BX75 PU-AL 77.5-1/4', 0201074
Zuignap BX10P Polyurethaan 30/60
Sterke punten
Geschikt voor waterpas stellen en voor oneffen en poreuze oppervlakken zoals karton, enz.
In de tweekleurige zuignap zijn de balg en de afdichtlip van verschillende hardheid, waardoor de zuignap sterk en stabiel is en tegelijkertijd zacht en flexibel
DURAFLEX® zuignappen vervaardigd van een speciaal ontwikkeld materiaal dat de elasticiteit van rubber en de slijtvastheid van polyurethaan bezit
Het materiaal DURAFLEX® is merkloos.
In de tweekleurige zuignap zijn de balg en de afdichtlip van verschillende hardheid, waardoor de zuignap sterk en stabiel is en tegelijkertijd zacht en flexibel
DURAFLEX® zuignappen vervaardigd van een speciaal ontwikkeld materiaal dat de elasticiteit van rubber en de slijtvastheid van polyurethaan bezit
Het materiaal DURAFLEX® is merkloos.
Toepassingen
Merkvrij, Plastic spuitgietonderdelen, Droog plaatstaal, Golfkarton / karton
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | polyurethaan (pu) / aluminium (adapter) |
| Diameter | 75 mm |
| Vorm | rond |
| Type | piab zuignap bx75p polyurethaan 60 met filter, adapter 1/4' (g1/4' mannelijke schroefdraad), 0201074 |
| Minimale temperatuur | 10 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 92,06 excl. BTW
/ stuk
€ 111,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen