PIAB ZUIGNAP BX35P INCL.NIPPEL PU6030SH 37-1/4, 9909193
Zuignap
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Piab:9909193
Rubix:A0079390
Fabrikant:9909193



Documenten
Productdetails : PIAB ZUIGNAP BX35P INCL.NIPPEL PU6030SH 37-1/4, 9909193
Zuignap BX10P Polyurethaan 30/60
Sterke punten
Geschikt voor waterpas stellen en voor oneffen en poreuze oppervlakken zoals karton, enz.
In de tweekleurige zuignap zijn de balg en de afdichtlip van verschillende hardheid, waardoor de zuignap sterk en stabiel is en tegelijkertijd zacht en flexibel
DURAFLEX® zuignappen vervaardigd van een speciaal ontwikkeld materiaal dat de elasticiteit van rubber en de slijtvastheid van polyurethaan bezit
Het materiaal DURAFLEX® is merkloos.
In de tweekleurige zuignap zijn de balg en de afdichtlip van verschillende hardheid, waardoor de zuignap sterk en stabiel is en tegelijkertijd zacht en flexibel
DURAFLEX® zuignappen vervaardigd van een speciaal ontwikkeld materiaal dat de elasticiteit van rubber en de slijtvastheid van polyurethaan bezit
Het materiaal DURAFLEX® is merkloos.
Toepassingen
Merkvrij, Plastic spuitgietonderdelen, Droog plaatstaal, Golfkarton / karton
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | polyurethaan 30/60 (pu) |
| Diameter | 35 mm |
| Vorm | rond |
| Type | piab zuignap bx35p polyurethaan 30/60 met filter, 1/4' npt buitendraad, met dual flow control valve, 9909193 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,22 excl. BTW
/ stuk
€ 76,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen