PIAB ZUIGNAP MET ADAPTER BX75P PU-AL 77.5-3/8 0106606

Zuignap

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Piab:0106606
Rubix:A0080490
Fabrikant:0106606
PIAB ZUIGNAP MET ADAPTER BX75P PU-AL 77.5-3/8 0106606

Technische samenvatting

Materiaalpolyurethaan (pu)
Diameter75 mm
Vormbalg
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PIAB ZUIGNAP MET ADAPTER BX75P PU-AL 77.5-3/8 0106606


Zuignap BX10P Polyurethaan 30/60

Sterke punten

Geschikt voor waterpas stellen en voor oneffen en poreuze oppervlakken zoals karton, enz.
In de tweekleurige zuignap zijn de balg en de afdichtlip van verschillende hardheid, waardoor de zuignap sterk en stabiel is en tegelijkertijd zacht en flexibel
DURAFLEX® zuignappen vervaardigd van een speciaal ontwikkeld materiaal dat de elasticiteit van rubber en de slijtvastheid van polyurethaan bezit
Het materiaal DURAFLEX® is merkloos.

Toepassingen

Merkvrij, Plastic spuitgietonderdelen, Droog plaatstaal, Golfkarton / karton

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalpolyurethaan (pu)
Diameter75 mm
Vormbalg
Typezuignap
Aangepaste tariefcode39269097
101,52 excl. BTW
/ stuk
122,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen