PIAB ZUIGNAP F30 - 0101133

Zuignap

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Piab:0101133
Rubix:05151137
Fabrikant:0101133
PIAB ZUIGNAP F30 - 0101133

Technische samenvatting

Materiaalchloropreen (cr)
Diameter30 mm
Vormplat
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PIAB ZUIGNAP F30 - 0101133


Zuignap F30-2 Chloropreen, G1/8" mannelijk, met gaasfilter

Sterke punten

Geschikt voor vlakke voorwerpen
Goede stabiliteit en weinig inherente beweging
Aanbevolen wanneer de hefkracht evenwijdig is aan het oppervlak van het voorwerp
Klampen voorkomen dat dunne, gevoelige voorwerpen worden vervormd en geven extra wrijving wanneer de hefkracht evenwijdig is

Toepassingen

Droog plaatwerk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalchloropreen (cr)
Diameter30 mm
Vormplat
Typef
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur110 °C
Aangepaste tariefcode40169991
9,62 excl. BTW
/ stuk
11,64 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden