PIAB ZUIGNAP CHLOROPRENE B8 M5 3250083

Zuignap

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Piab:3250083
Rubix:A0682901
Fabrikant:3250083
PIAB ZUIGNAP CHLOROPRENE B8 M5 3250083

Technische samenvatting

Materiaalhnbr
Diameter8 mm
Vormbalg
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PIAB ZUIGNAP CHLOROPRENE B8 M5 3250083


Zuignap B40 Chloropreen, G1/4" mannelijk, met gaasfilter

Sterke punten

Geschikt voor niveau-aanpassing. Meerdere korte balgen in één hefinrichting kunnen voorwerpen met hoogteverschillen en verschillende vormen hanteren, bijvoorbeeld reliëfplaten of golfplaten
De hefbeweging kan worden gebruikt om kleine en dunne voorwerpen te scheiden
Alleen lichte voorwerpen mogen worden gehanteerd wanneer de hefkracht evenwijdig is aan het oppervlak van het voorwerp, om een goede precisie en een veilige hefbeweging te verkrijgen.

Toepassingen

Plastic spuitgegoten onderdelen, Droog plaatwerk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalhnbr
Diameter8 mm
Vormbalg
Typeb
Aangepaste tariefcode39269097
7,35 excl. BTW
/ stuk
8,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen