Referenties
Piab:0128711
Rubix:A0816229
Fabrikant:0128711



Documenten
Productdetails : PIAB S.U20HN50.XXX.00 0128711
Universal/flat suction cup in HNBR for handling objects with flat or slightly curved surfaces.
Universele ronde zuignap Piab U20 in HNBR (50° Shore A) voor vlakke, licht gebogen en holle oppervlakken. Temperatuurbereik tot 140°C.
Sterke punten
Suitable for objects with flat or slightly curved surfaces.
Also used for concave objects.
Mark free handling
Can be used in a wide temperature range
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | hnbr (50° shore a) |
| Diameter | 20 mm |
| Vorm | rond |
| Type | piab s.u20hn50.xxx.00 0128711 |
| Maximumtemperatuur | 140 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,74 excl. BTW
/ stuk
€ 13,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen