Referenties
Piab:0101268
Rubix:A0816674
Fabrikant:0101268



Technische samenvatting
| Materiaal | chloropreen (cr) 50° shore a (zwart) |
|---|---|
| Diameter | 20 mm |
| Vorm | plat |
Documenten
Productdetails : PIAB S.F20CR50.G18MMM5F.52 0101268
Zuignap F30-2 Chloropreen, G1/8" mannelijk, met gaasfilter
Sterke punten
Geschikt voor vlakke voorwerpen
Goede stabiliteit en weinig inherente beweging
Aanbevolen wanneer de hefkracht evenwijdig is aan het oppervlak van het voorwerp
Klampen voorkomen dat dunne, gevoelige voorwerpen worden vervormd en geven extra wrijving wanneer de hefkracht evenwijdig is
Goede stabiliteit en weinig inherente beweging
Aanbevolen wanneer de hefkracht evenwijdig is aan het oppervlak van het voorwerp
Klampen voorkomen dat dunne, gevoelige voorwerpen worden vervormd en geven extra wrijving wanneer de hefkracht evenwijdig is
Toepassingen
Droog plaatwerk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | chloropreen (cr) 50° shore a (zwart) |
| Diameter | 20 mm |
| Vorm | plat |
| Type | piab s.f20cr50.g18mmm5f.52 0101268 |
| Maximumtemperatuur | 110 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,74 excl. BTW
/ stuk
€ 44,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen