Referenties
Piab:3150014
Rubix:A0080500
Fabrikant:3150014



Documenten
Productdetails : PIAB ZUIGNAP MET ADAPTER F15 TWO-MS 16.5-M5 3150014
Zuignap F30-2 Chloropreen, G1/8" mannelijk, met gaasfilter
Sterke punten
Geschikt voor vlakke voorwerpen
Goede stabiliteit en weinig inherente beweging
Aanbevolen wanneer de hefkracht evenwijdig is aan het oppervlak van het voorwerp
Klampen voorkomen dat dunne, gevoelige voorwerpen worden vervormd en geven extra wrijving wanneer de hefkracht evenwijdig is
Goede stabiliteit en weinig inherente beweging
Aanbevolen wanneer de hefkracht evenwijdig is aan het oppervlak van het voorwerp
Klampen voorkomen dat dunne, gevoelige voorwerpen worden vervormd en geven extra wrijving wanneer de hefkracht evenwijdig is
Toepassingen
Droog plaatwerk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | chloroprene (cr) |
| Diameter | 15 mm |
| Vorm | plat |
| Type | piab zuignap met adapter f15 two-ms 16.5-m5 3150014 |
| Maximumtemperatuur | 110 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,84 excl. BTW
/ stuk
€ 10,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen