Referenties
SMC:ZP08UGN
Rubix:05282273
EAN:3618036479171
Documenten
Productdetails : SMC ZUIGNAP ZP08UGN
Vacuum Zuignap met Vergrendeling
ZP (U,C), Vacuum Pad Unit with Lock Ring
Sterke punten
Vacuum pad with locking ring
Replacement part
Pad diameters from 2mm to 50mm
Flat, ribbed, deep, and bellows pad styles
Replacement part
Pad diameters from 2mm to 50mm
Flat, ribbed, deep, and bellows pad styles
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 9x12x9 mm |
| Logistiek gewicht | 1 g |
| Materiaal | geleidend nbr |
| Diameter | 8 mm |
| Vorm | rond |
| Type | plat stootkussen |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 31,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen