SMC ZUIGNAP ZP20CN

Zuignappen ZP

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ZP20CN
Rubix:05282301
Fabrikant:TU1065BU-100
EAN:3618036471175
SMC ZUIGNAP ZP20CN

Technische samenvatting

Materiaalnbr
Diameter20 mm
Vormplat
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGNAP ZP20CN


Vacuum Zuignap met Vergrendeling
•Pad Sizes: Ø 2 - Ø 50 mm
•Shape: Flat Type, Flat Type with Ribs
•Materials: Fluoro Rubber, Conductive NBR, Conductive Silicone Rubber, NBR, Silicone Rubber, Urethane Rubber.

Pad Diameter: ø20
Pad Styles: C (Flat w/Ribs)
Material: N (NBR)
Lock Ring: Lock Ring
Suffix: None

Sterke punten

Vacuum pad with locking ring
Replacement part
Pad diameters from 2mm to 50mm
Flat, ribbed, deep, and bellows pad styles

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)23x23x14 mm
Logistiek gewicht9 g
Materiaalnbr
Diameter20 mm
Vormplat
Typevacuüm kussen
Land van oorsprongJP
35,00 excl. BTW
/ 10 stuks
42,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen