Referenties
SMC:ZPT10UN-B6
Rubix:05282377

Documenten
Productdetails : SMC ZUIGNAP ZPT10UN-B6
Vacuum Zuignap, Vertikale Ingang
•Pad Sizes: Ø 2 - Ø 50 mm
•Shapes: Flat Type, Flat Type with Ribs
•Materials: Fluoro Rubber, Conductive NBR, Conductive Silicone Rubber, NBR, Silicone Rubber, Urethane Rubber
•Options: Male and Female Thread Vertical Vacuum Inlet.
Pad Diameter: ø10
Pad Styles: U (Flat Style)
Material: N (NBR)
Vacuum Entry: B6 (Female Thread M6X1)
•Shapes: Flat Type, Flat Type with Ribs
•Materials: Fluoro Rubber, Conductive NBR, Conductive Silicone Rubber, NBR, Silicone Rubber, Urethane Rubber
•Options: Male and Female Thread Vertical Vacuum Inlet.
Pad Diameter: ø10
Pad Styles: U (Flat Style)
Material: N (NBR)
Vacuum Entry: B6 (Female Thread M6X1)
Sterke punten
Verticale vacuumingang
Met draaiende of niet-draaiende buffer
Paddiameters van 2 mm tot 50 mm
Vlakke, geribbelde, diepe en balgpadstijlen
Beschikbaar in vier verschillende materialen
Met draaiende of niet-draaiende buffer
Paddiameters van 2 mm tot 50 mm
Vlakke, geribbelde, diepe en balgpadstijlen
Beschikbaar in vier verschillende materialen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 13x21x13 mm |
| Logistiek gewicht | 6 g |
| Materiaal | nitril (nbr) |
| Diameter | 10 mm |
| Vorm | plat |
| Type | plat |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,96 excl. BTW
/ stuk
€ 10,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen