Referenties
SMC:ZPT16FN-B5
Rubix:05282394
Fabrikant:ZPT16FN-B5
EAN:3618036451146

Documenten
Productdetails : SMC ZUIGNAP ZPT16FN-B5
Vacuum Zuignap, Vertikale Ingang
ZPT-B*, Ball Joint Pad without Buffer, Female Thread, Vertical Entry
Sterke punten
Verticale vacuumingang
Met draaiende of niet-draaiende buffer
Paddiameters van 2 mm tot 50 mm
Vlakke, geribbelde, diepe en balgpadstijlen
Beschikbaar in vier verschillende materialen
Met draaiende of niet-draaiende buffer
Paddiameters van 2 mm tot 50 mm
Vlakke, geribbelde, diepe en balgpadstijlen
Beschikbaar in vier verschillende materialen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 12 g |
| Materiaal | nbr |
| Diameter | 16 mm |
| Vorm | rond |
| Type | kogelgewricht vacuümkussen |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,14 excl. BTW
/ stuk
€ 36,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen