SMC ZUIGNAP ZPT20CN-A6

Zuignappen ZPT

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ZPT20CN-A6
Rubix:05299865
EAN:3618036450422
SMC ZUIGNAP ZPT20CN-A6

Technische samenvatting

Materiaalnbr
Diameter20 mm
Vormrond
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGNAP ZPT20CN-A6


Vacuum Zuignap, Vertikale Ingang
•Pad Sizes: Ø 2 - Ø 50 mm
•Shapes: Flat Type, Flat Type with Ribs
•Materials: Fluoro Rubber, Conductive NBR, Conductive Silicone Rubber, NBR, Silicone Rubber, Urethane Rubber
•Options: Male and Female Thread Vertical Vacuum Inlet.

Pad Diameter: ø20
Pad Styles: C (Flat w/Ribs)
Material: N (NBR)
Vacuum Entry: A6 (Male Thread M6X1)

Sterke punten

Verticale vacuumingang
Met draaiende of niet-draaiende buffer
Paddiameters van 2 mm tot 50 mm
Vlakke, geribbelde, diepe en balgpadstijlen
Beschikbaar in vier verschillende materialen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)23x45x23 mm
Logistiek gewicht15 g
Materiaalnbr
Diameter20 mm
Vormrond
Typevlakke pad met rib
Land van oorsprongJP
9,39 excl. BTW
/ stuk
11,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen