SMC ZUIGNAP ZPT20FS-B5

Zuignappen ZPT

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ZPT20FS-B5
Rubix:05282408
SMC ZUIGNAP ZPT20FS-B5

Technische samenvatting

Materiaalsilicium (si)
Diameter20 mm
Vormplat
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGNAP ZPT20FS-B5


Vacuum Zuignap, Vertikale Ingang
•Pad Sizes: Ø 10 - Ø 50 mm
•Shapes: Flat Type
•Materials: Fluoro Rubber, Conductive NBR, Conductive Silicone Rubber, NBR, Silicone Rubber, Urethane Rubber
•Options: Female Thread Vertical Vacuum Inlet with Ball Joint.

Pad Diameter: Ø20
Pad Material: S (Silicon Rubber)
Vacuum Entry: B5 (Female Thread M5X0.8)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht24 g
Materiaalsilicium (si)
Diameter20 mm
Vormplat
Typeplat
Land van oorsprongJP
30,47 excl. BTW
/ stuk
36,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen