SMC ZUIGNAP ZPT32BN-B01

Zuignappen ZPT

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ZPT32BN-B01
Rubix:05290956
EAN:3618036449211
SMC ZUIGNAP ZPT32BN-B01

Technische samenvatting

Materiaalnbr
Diameter32 mm
Vormrond
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGNAP ZPT32BN-B01


Vacuum Zuignap, Vertikale Ingang
•Pad Sizes: Ø 6 - Ø 50 mm
•Shapes: Bellows Type
•Materials: Fluoro Rubber, Conductive NBR, Conductive Silicone Rubber, NBR, Silicone Rubber, Urethane Rubber
•Options: Male and Female Thread Vertical Vacuum Inlet.

Pad Diameter: ø32
Material: N (NBR)
Vacuum Entry: B01 (Female Thread Rc(PT) 1/8)

Sterke punten

Verticale vacuumingang
Met draaiende of niet-draaiende buffer
Paddiameters van 2 mm tot 50 mm
Vlakke, geribbelde, diepe en balgpadstijlen
Beschikbaar in vier verschillende materialen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)37x44x37 mm
Logistiek gewicht19 g
Materiaalnbr
Diameter32 mm
Vormrond
Typebalgkussen
Land van oorsprongJP
15,11 excl. BTW
/ stuk
18,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen