Referenties
SMC:ZPT40HBN-A14
Rubix:05282446
EAN:3618036448023

Documenten
Productdetails : SMC ZUIGNAP ZPT40HBN-A14
Vacuum Zuignap, Vertikale Ingang
•Pad Sizes: Ø 40 - Ø 125 mm
•Shapes: Bellows Type
•Material: EPR, Fluoro Rubber, NBR, Silicone Rubber, Urethane Rubber
•Options: Male and Female Thread Vertical Vacuum Inlet.
Pad Diameter: ø40
Material: N (NBR)
Mounting Thread: A14 (M14X1)
•Shapes: Bellows Type
•Material: EPR, Fluoro Rubber, NBR, Silicone Rubber, Urethane Rubber
•Options: Male and Female Thread Vertical Vacuum Inlet.
Pad Diameter: ø40
Material: N (NBR)
Mounting Thread: A14 (M14X1)
Sterke punten
Verticale vacuumingang
Met draaiende of niet-draaiende buffer
Paddiameters van 2 mm tot 50 mm
Vlakke, geribbelde, diepe en balgpadstijlen
Beschikbaar in vier verschillende materialen
Met draaiende of niet-draaiende buffer
Paddiameters van 2 mm tot 50 mm
Vlakke, geribbelde, diepe en balgpadstijlen
Beschikbaar in vier verschillende materialen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 43x62x43 mm |
| Logistiek gewicht | 96 g |
| Materiaal | nbr |
| Diameter | 40 mm |
| Vorm | rond |
| Type | grote balg |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,15 excl. BTW
/ stuk
€ 34,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen