SMC ZUIGNAP ZPT50FF-B01

Zuignappen ZPT

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ZPT50FF-B01
Rubix:05299962
SMC ZUIGNAP ZPT50FF-B01

Technische samenvatting

Materiaalfluoro-elastomeer
Diameter50 mm
Vormplat
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGNAP ZPT50FF-B01


Vacuum Zuignap, Vertikale Ingang
•Pad Sizes: Ø 10 - Ø 50 mm
•Shapes: Flat Type
•Materials: Fluoro Rubber, Conductive NBR, Conductive Silicone Rubber, NBR, Silicone Rubber, Urethane Rubber
•Options: Female Thread Vertical Vacuum Inlet with Ball Joint.

Pad Diameter: ø50
Pad Material: F (Fluoro Rubber)
Vacuum Entry: B01 (Rc(PT) 1/8)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht46 g
Materiaalfluoro-elastomeer
Diameter50 mm
Vormplat
Typeplat
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur250 °C
Land van oorsprongJP
41,17 excl. BTW
/ stuk
49,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen