Referenties
SMC:ZPT50HBN-B10
Rubix:05299974
Fabrikant:ZPT50HBN-B10

Documenten
Productdetails : SMC ZUIGNAP ZPT50HBN-B10
Vacuum Zuignap, Vertikale Ingang
•Pad Sizes: Ø 40 - Ø 125 mm
•Shapes: Bellows Type
•Material: EPR, Fluoro Rubber, NBR, Silicone Rubber, Urethane Rubber
•Options: Male and Female Thread Vertical Vacuum Inlet.
Pad Diameter: ø50
Material: N (NBR)
Mounting Thread: B10 (Female Thread M10X1.5)
•Shapes: Bellows Type
•Material: EPR, Fluoro Rubber, NBR, Silicone Rubber, Urethane Rubber
•Options: Male and Female Thread Vertical Vacuum Inlet.
Pad Diameter: ø50
Material: N (NBR)
Mounting Thread: B10 (Female Thread M10X1.5)
Sterke punten
Verticale vacuumingang
Met draaiende of niet-draaiende buffer
Paddiameters van 2 mm tot 50 mm
Vlakke, geribbelde, diepe en balgpadstijlen
Beschikbaar in vier verschillende materialen
Met draaiende of niet-draaiende buffer
Paddiameters van 2 mm tot 50 mm
Vlakke, geribbelde, diepe en balgpadstijlen
Beschikbaar in vier verschillende materialen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 54x54x36 mm |
| Logistiek gewicht | 45 g |
| Materiaal | nitril (nbr) |
| Diameter | 50 mm |
| Vorm | balg |
| Type | grote balg |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,75 excl. BTW
/ stuk
€ 23,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen