SMC ZUIGNAP ZPT50US-B8

Zuignappen ZPT

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ZPT50US-B8
Rubix:05282464
SMC ZUIGNAP ZPT50US-B8

Technische samenvatting

Materiaalsilicium (si)
Diameter50 mm
Vormplat
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGNAP ZPT50US-B8


Vacuum Zuignap, Vertikale Ingang
•Pad Sizes: Ø 2 - Ø 50 mm
•Shapes: Flat Type, Flat Type with Ribs
•Materials: Fluoro Rubber, Conductive NBR, Conductive Silicone Rubber, NBR, Silicone Rubber, Urethane Rubber
•Options: Male and Female Thread Vertical Vacuum Inlet.

Pad Diameter: ø50
Pad Styles: U (Flat Style)
Material: S (Silicon Rubber)
Vacuum Entry: B8 (Female Thread M8X1.25)

Sterke punten

Verticale vacuumingang
Met draaiende of niet-draaiende buffer
Paddiameters van 2 mm tot 50 mm
Vlakke, geribbelde, diepe en balgpadstijlen
Beschikbaar in vier verschillende materialen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)53x53x33 mm
Logistiek gewicht27 g
Materiaalsilicium (si)
Diameter50 mm
Vormplat
Typeplat
Maximumtemperatuur200 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode84141089
11,40 excl. BTW
/ stuk
13,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen