Referenties
Piab:3150118
Rubix:A0080562
Fabrikant:3150118



Documenten
Productdetails : PIAB ZUIGNAP U15 TWO 16.5 3150118
Universele/vlakke zuignap in chloropreen voor het hanteren van objecten met vlakke of licht gebogen oppervlakken.
Sterke punten
Geschikt voor objecten met vlakke of licht gebogen oppervlakken. Ook te gebruiken voor concaaf gevormde objecten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | chloropreen (cr) |
| Diameter | 15 mm |
| Vorm | rond |
| Type | u |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 110 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,77 excl. BTW
/ stuk
€ 6,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen